€ 316,08/ stukexcl. btw
€ 382,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Type | Spiebaanfrees |
Diameter | 20 mm |
Max. werklengte | 32 mm |
Asdiameter | 20 mm |
Totale lengte | 104 mm |
Snijvlak | 2 |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
Materiaal | Volhardmetaal |
Koelkanaal | Nee |
DIN-norm | 6528 |
Tolerantie | H10 |
Coating | FIRE |