Eriks
GUHRING

GUHRING Spiebaanfrees 2-snijder FIRE 03676 DIN6528N hardmetaal mb 10MM

  • ERIKS:11984991
  • Fabrikant:4031093676298
Image 1
Opslaan in lijst

€ 84,66/ stukexcl. btw

€ 102,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Spiebaanfrees
Diameter
10 mm
Max. werklengte
19 mm
Asdiameter
10 mm
Totale lengte
72 mm
Snijvlak
2
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Materiaal
Volhardmetaal
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
6528
Tolerantie
H10
Coating
FIRE