Eriks
GUHRING

GUHRING Spiebaanfrees 2-snijder FIRE 03635 DIN6527LN hardmetaal mb 7MM

  • ERIKS:11984927
  • Fabrikant:4031093672511
Image 1
Opslaan in lijst

€ 72,34/ stukexcl. btw

€ 87,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Spiebaanfrees
Diameter
7 mm
Max. werklengte
13 mm
Asdiameter
8 mm
Totale lengte
63 mm
Snijvlak
2
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Materiaal
Volhardmetaal
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
6527L
Tolerantie
H10
Coating
FIRE