Eriks
GUHRING

GUHRING Spiebaanfrees 2-snijder FIRE 03635 DIN6527LN hardmetaal mb 20MM

  • ERIKS:11984944
  • Fabrikant:4031093672665
Image 1
Opslaan in lijst

€ 316,08/ stukexcl. btw

€ 382,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Spiebaanfrees
Diameter
20 mm
Max. werklengte
32 mm
Asdiameter
20 mm
Totale lengte
104 mm
Snijvlak
2
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Materiaal
Volhardmetaal
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
6527L
Tolerantie
H10
Coating
FIRE