Eriks
GUHRING

GUHRING Spiebaanfrees 2-snijder FIRE 03635 DIN6527LN hardmetaal mb 18MM

  • ERIKS:11984942
  • Fabrikant:4031093672658
Image 1
Opslaan in lijst

€ 299,91/ stukexcl. btw

€ 362,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Spiebaanfrees
Diameter
18 mm
Max. werklengte
26 mm
Asdiameter
18 mm
Totale lengte
92 mm
Snijvlak
2
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Materiaal
Volhardmetaal
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
6527L
Tolerantie
H10
Coating
FIRE