Eriks
GUHRING

GUHRING Spiebaanfrees 2-snijder FIRE 03635 DIN6527LN hardmetaal mb 14MM

  • ERIKS:11984938
  • Fabrikant:4031093672627
Image 1
Opslaan in lijst

€ 163,07/ stukexcl. btw

€ 197,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Spiebaanfrees
Diameter
14 mm
Max. werklengte
22 mm
Asdiameter
14 mm
Totale lengte
83 mm
Snijvlak
2
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Materiaal
Volhardmetaal
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
6527L
Tolerantie
H10
Coating
FIRE