Eriks
GUHRING

GUHRING Spiebaanfrees 2-snijder 03453 DIN844LN M42 10MM

  • ERIKS:11983174
  • Fabrikant:4031093380867
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,90/ stukexcl. btw

€ 47,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Spiebaanfrees
Diameter
10 mm
Max. werklengte
45 mm
Asdiameter
10 mm
Totale lengte
95 mm
Snijvlak
2
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
M42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
844L
Tolerantie
H10
Coating
Nee