Eriks
GUHRING

GUHRING Spiebaanfrees 2-snijder 03452 DIN844KN M42 5MM Z2 e8

  • ERIKS:11983155
  • Fabrikant:4031093380713
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,80/ stukexcl. btw

€ 26,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Spiebaanfrees
Diameter
5 mm
Max. werklengte
13 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
57 mm
Snijvlak
2
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
M42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
844K
Tolerantie
E8/h10
Coating
Nee