Eriks
GUHRING

GUHRING Spiebaanfrees 2-snijder 03451 DIN327N M42 5MM Z2 e8

  • ERIKS:11983125
  • Fabrikant:4031093380416
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,16/ stukexcl. btw

€ 32,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Spiebaanfrees
Diameter
5 mm
Max. werklengte
8 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
52 mm
Snijvlak
2
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
M42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
327
Tolerantie
E8/h10
Coating
Nee
Alternatieven
Product Image

FORMAT Langgatfrees kort HSSCo8 DIN327 vorm D 5mm

  • Eriks:23107381
  • Manufacturer:4317784090148

€ 8,34/ stukexcl. btw

€ 10,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026