Eriks
GUHRING

GUHRING Spiebaanfrees 2-snijder 03451 DIN327N M42 4MM Z2 e8

  • ERIKS:11983123
  • Fabrikant:4031093380393
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,16/ stukexcl. btw

€ 32,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Spiebaanfrees
Diameter
4 mm
Max. werklengte
7 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
51 mm
Snijvlak
2
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
M42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
327
Tolerantie
E8/h10
Coating
Nee