€ 27,25/ stukexcl. btw
€ 32,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Type | Spiebaanfrees |
Diameter | 3 mm |
Max. werklengte | 5 mm |
Asdiameter | 6 mm |
Totale lengte | 49 mm |
Snijvlak | 2 |
Opnamesysteem | Weldon |
Snijrichting | Rechts |
Materiaal | M42 |
Koelkanaal | Nee |
DIN-norm | 327 |
Tolerantie | E8/h10 |
Coating | Nee |