Eriks
GUHRING

GUHRING Spiebaanfrees 2-snijder 03451 DIN327N M42 3,5MM Z2 h10

  • ERIKS:11983122
  • Fabrikant:4031093380386
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,46/ stukexcl. btw

€ 27,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Spiebaanfrees
Diameter
3.5 mm
Max. werklengte
6 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
50 mm
Snijvlak
2
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
M42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
327
Tolerantie
E8/h10
Coating
Nee
Alternatieven
Product Image

FORMAT Langgatfrees kort HSSCo8 DIN327 vorm D 3,50mm

  • Eriks:23107376
  • Manufacturer:4317784126816

€ 6,73/ stukexcl. btw

€ 8,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026