Eriks
GUHRING

GUHRING Spiebaanfrees 2-snijder 03451 DIN327N M42 2MM Z2 e8

  • ERIKS:11983119
  • Fabrikant:4031093380355
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,64/ stukexcl. btw

€ 44,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Spiebaanfrees
Diameter
2 mm
Max. werklengte
4 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
48 mm
Snijvlak
2
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
M42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
327
Tolerantie
E8/h10
Coating
Nee
Alternatieven
Product Image

FORMAT Langgatfrees kort HSSCo8 DIN327 vorm D 2mm

  • Eriks:23107372
  • Manufacturer:4317784126786

€ 8,34/ stukexcl. btw

€ 10,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026