Eriks
GUHRING

GUHRING Spiebaanfrees 2-snijder 03451 DIN327N M42 25MM Z2 e8

  • ERIKS:11983150
  • Fabrikant:4031093380669
Image 1
Opslaan in lijst

€ 127,75/ stukexcl. btw

€ 154,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Spiebaanfrees
Diameter
25 mm
Max. werklengte
26 mm
Asdiameter
25 mm
Totale lengte
102 mm
Snijvlak
2
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
M42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
327
Tolerantie
E8/h10
Coating
Nee
Alternatieven
Product Image

FORMAT Langgatfrees kort HSSCo8 DIN327 vorm D 25mm

  • Eriks:23107415
  • Manufacturer:4317784090308

€ 47,74/ stukexcl. btw

€ 57,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026