€ 60,43/ stukexcl. btw
€ 73,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Type | Spiebaanfrees |
Diameter | 18 mm |
Max. werklengte | 19 mm |
Asdiameter | 16 mm |
Totale lengte | 79 mm |
Snijvlak | 2 |
Opnamesysteem | Weldon |
Snijrichting | Rechts |
Materiaal | M42 |
Koelkanaal | Nee |
DIN-norm | 327 |
Tolerantie | E8/h10 |
Coating | Nee |
€ 24,91/ stukexcl. btw
€ 30,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026