Eriks
GUHRING

GUHRING Spiebaanfrees 2-snijder 03451 DIN327N M42 17MM Z2 h10

  • ERIKS:11983144
  • Fabrikant:4031093380607
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,78/ stukexcl. btw

€ 71,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Spiebaanfrees
Diameter
17 mm
Max. werklengte
19 mm
Asdiameter
16 mm
Totale lengte
79 mm
Snijvlak
2
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
M42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
327
Tolerantie
E8/h10
Coating
Nee
Alternatieven
Product Image

FORMAT Langgatfrees kort HSSCo8 DIN327 vorm D 17mm

  • Eriks:23107407
  • Manufacturer:4317784127004

€ 26,78/ stukexcl. btw

€ 32,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026