Eriks
GUHRING

GUHRING Spiebaanfrees 2-snijder 03451 DIN327N M42 14MM Z2 e8

  • ERIKS:11983141
  • Fabrikant:4031093380577
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,50/ stukexcl. btw

€ 50,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Spiebaanfrees
Diameter
14 mm
Max. werklengte
16 mm
Asdiameter
12 mm
Totale lengte
73 mm
Snijvlak
2
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
M42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
327
Tolerantie
E8/h10
Coating
Nee
Alternatieven
Product Image

FORMAT Langgatfrees kort HSSCo8 DIN327 vorm D 14mm

  • Eriks:23107403
  • Manufacturer:4317784090230

€ 16,48/ stukexcl. btw

€ 19,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026