Eriks
GUHRING

GUHRING Spiebaanfrees 2-snijder 03451 DIN327N M42 11MM Z2 h10

  • ERIKS:11983137
  • Fabrikant:4031093380539
Image 1
Opslaan in lijst

€ 37,08/ stukexcl. btw

€ 44,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Spiebaanfrees
Diameter
11 mm
Max. werklengte
13 mm
Asdiameter
12 mm
Totale lengte
70 mm
Snijvlak
2
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
M42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
327
Tolerantie
E8/h10
Coating
Nee
Alternatieven
Product Image

FORMAT Langgatfrees kort HSSCo8 DIN327 vorm D 11mm

  • Eriks:23107397
  • Manufacturer:4317784090216

€ 15,03/ stukexcl. btw

€ 18,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026