Eriks
GUHRING

GUHRING Spiebaanfrees 2-snijder 03451 DIN327N M42 1,5MM Z2 h10

  • ERIKS:11983118
  • Fabrikant:4031093380348
Image 1
Opslaan in lijst

€ 62,78/ stukexcl. btw

€ 75,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Spiebaanfrees
Diameter
1.5 mm
Max. werklengte
3 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
47 mm
Snijvlak
2
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
M42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
327
Tolerantie
E8/h10
Coating
Nee
Alternatieven
Product Image

FORMAT Langgatfrees kort HSSCo8 DIN327 vorm D 1,50mm

  • Eriks:23107070
  • Manufacturer:4317784359962

€ 9,03/ stukexcl. btw

€ 10,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026