€ 85,63/ stukexcl. btw
€ 103,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Type | Spiebaanbolkopfrees |
Diameter | 6 mm |
Max. werklengte | 30 mm |
Asdiameter | 6 mm |
Totale lengte | 75 mm |
Snijvlak | 2 |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
Materiaal | Volhardmetaal |
Koelkanaal | Nee |
Tolerantie | H10 |
Coating | Nee |