Eriks
GUHRING

GUHRING Spiebaanbolkopfrees XL 2-snijder 03014 N hardmetaal mb 3MM Z2

  • ERIKS:11980239
  • Fabrikant:4031093364706
Image 1
Opslaan in lijst

€ 67,46/ stukexcl. btw

€ 81,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Spiebaanbolkopfrees
Diameter
3 mm
Max. werklengte
20 mm
Asdiameter
3 mm
Totale lengte
75 mm
Snijvlak
2
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Materiaal
Volhardmetaal
Koelkanaal
Nee
Tolerantie
H10
Coating
Nee