Eriks
GUHRING

GUHRING Spiebaanbolkopfrees XL 2-snijder 03014 N hardmetaal mb 12MM Z2

  • ERIKS:11980245
  • Fabrikant:4031093364768
Image 1
Opslaan in lijst

€ 183,58/ stukexcl. btw

€ 222,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Spiebaanbolkopfrees
Diameter
12 mm
Max. werklengte
45 mm
Asdiameter
12 mm
Totale lengte
150 mm
Snijvlak
2
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Materiaal
Volhardmetaal
Koelkanaal
Nee
Tolerantie
H10
Coating
Nee