Eriks
GUHRING

GUHRING Spiebaanbolkopfrees 2-snijder FIRE 05533 DIN6527 LN hardmetaal mb 4MM

  • ERIKS:12012983
  • Fabrikant:4031093579506
Image 1
VHM-radiusfrees, 2 snijders, lang, type N, 30°, Fire-gecoat, schacht HB

Uitvoering: ultrafijne hardmetaalkorrel, type N, DIN 6527, met centrumsnede.

Snijsnelheid ca. 50 % hoger als bij ongecoate gereedschappen. Droogbewerking mogelijk.

Toepassing: inzetbaar voor kopieer- en groeffrezen alsmede voor de universele bewerking.

Aanwijzing: kopieerfrezen; snijwaarden bij voorkeur bij ap = 0,05 x d1 en ae = 0,1 x d1.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Spiebaanbolkopfrees
Diameter
4 mm
Max. werklengte
8 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
57 mm
Snijvlak
2
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
Volhardmetaal
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
6527L
Tolerantie
H10
Coating
FIRE
Kopdiameter
4 mm