€ 52,66/ stukexcl. btw
€ 63,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Type | Spiebaanbolkopfrees |
Diameter | 5 mm |
Max. werklengte | 13 mm |
Asdiameter | 6 mm |
Totale lengte | 68 mm |
Snijvlak | 2 |
Opnamesysteem | Weldon |
Snijrichting | Rechts |
Materiaal | M42 |
Koelkanaal | Nee |
Tolerantie | H10 |
Coating | Nee |