Eriks
GUHRING

GUHRING Spiebaanbolkopfrees 2-snijder 03466 DIN327N M42 20MM

  • ERIKS:11983258
  • Fabrikant:4031093381888
Image 1
Opslaan in lijst

€ 105,33/ stukexcl. btw

€ 127,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Spiebaanbolkopfrees
Diameter
20 mm
Max. werklengte
22 mm
Asdiameter
20 mm
Totale lengte
88 mm
Snijvlak
2
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
M42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
327
Tolerantie
E8/h10
Coating
Nee