Eriks
GUHRING

GUHRING Soevereinb. SpyroTec HSCOspiraalvorm C 90G 3-kantige schacht 20,5mm TiAlN

  • ERIKS:14594209
  • Fabrikant:4049844282896
Image 1
Conische en ontbraamverzinkboor met convexe snijkanten

Uitvoering: dankzij de onregelmatig verdeelde snijkanten bijzonder goede snijeigenschappen. Reductie van de voedingskracht en kerfvorming aan het oppervlak van de verzinkkant door de gereduceerde axiale en radiale kracht.

Toepassing: voor alle ferro- en, non-ferrometalen, zachte en harde kunststoffen. Universeel te gebruiken conische- en ontbraamverzinkboren met DUO +# Coating voor allerlei soorten boorbewerkingen.

Opslaan in lijst

€ 81,60/ stukexcl. btw

€ 98,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING