Eriks
GUHRING

GUHRING Snijmoer 00139 DIN382 HSS M6 ISO

  • ERIKS:11970620
  • Fabrikant:4031093003056
Image 1
Opslaan in lijst

€ 65,85/ stukexcl. btw

€ 79,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Spoed buitenschroefdraad
1 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
382
Diameter
18 mm
Dikte
7 mm