Eriks
GUHRING

GUHRING Snijmoer 00139 DIN382 HSS M12 ISO

  • ERIKS:11970624
  • Fabrikant:4031093003117
Image 1
Opslaan in lijst

€ 95,56/ stukexcl. btw

€ 115,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
12
Spoed buitenschroefdraad
1.75 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
382
Diameter
36 mm
Dikte
14 mm