Eriks
GUHRING

GUHRING Snijmoer 00139 DIN382 HSS M10 ISO

  • ERIKS:11970623
  • Fabrikant:4031093003094
Image 1
Opslaan in lijst

€ 78,42/ stukexcl. btw

€ 94,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
10
Spoed buitenschroefdraad
1.5 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
382
Diameter
27 mm
Dikte
11 mm