Eriks
GUHRING

GUHRING Snijkussen 00191 EN 22568 HSS NPT 3/8

  • ERIKS:11970987
  • Fabrikant:4031093009577
Image 1
Opslaan in lijst

€ 160,55/ stukexcl. btw

€ 194,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
NPT
Draadmaat
3/8 in
Spoed buitenschroefdraad
18 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
EN 22568
Diameter
45 mm
Dikte
14 mm