Eriks
GUHRING

GUHRING Snijkussen 00191 EN 22568 HSS NPT 3/4

  • ERIKS:11970989
  • Fabrikant:4031093009591
Image 1
Opslaan in lijst

€ 214,60/ stukexcl. btw

€ 259,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
NPT
Draadmaat
3/4 in
Spoed buitenschroefdraad
14 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
EN 22568
Diameter
55 mm
Dikte
22 mm