Eriks
GUHRING

GUHRING Snijkussen 00191 EN 22568 HSS NPT 1/8

  • ERIKS:11970985
  • Fabrikant:4031093009553
Image 1
Opslaan in lijst

€ 109,10/ stukexcl. btw

€ 132,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
NPT
Draadmaat
1/8 in
Spoed buitenschroefdraad
27 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
EN 22568
Diameter
30 mm
Dikte
11 mm