Eriks
GUHRING

GUHRING Snijkussen 00185 EN 22568 HSS UNF NR 10

  • ERIKS:11970969
  • Fabrikant:4031093009201
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,59/ stukexcl. btw

€ 70,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
UNF
Draadmaat
NR.10 in
Draadmaat
NR.10
Spoed buitenschroefdraad
32 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
EN 22568
Diameter
20 mm
Dikte
7 mm