Eriks
GUHRING

GUHRING Snijkussen 00185 EN 22568 HSS UNF 7/16

  • ERIKS:11970973
  • Fabrikant:4031093009256
Image 1
Opslaan in lijst

€ 78,42/ stukexcl. btw

€ 94,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
UNF
Draadmaat
7/16 in
Spoed buitenschroefdraad
20 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
EN 22568
Diameter
30 mm
Dikte
11 mm