Eriks
GUHRING

GUHRING Snijkussen 00185 EN 22568 HSS UNF 5/16

  • ERIKS:11970971
  • Fabrikant:4031093009232
Image 1
Opslaan in lijst

€ 64,08/ stukexcl. btw

€ 77,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
UNF
Draadmaat
5/16 in
Spoed buitenschroefdraad
24 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
EN 22568
Diameter
25 mm
Dikte
9 mm