Eriks
GUHRING

GUHRING Snijkussen 00185 EN 22568 HSS UNF 3/8

  • ERIKS:11970972
  • Fabrikant:4031093009249
Image 1
Opslaan in lijst

€ 70,36/ stukexcl. btw

€ 85,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
UNF
Draadmaat
3/8 in
Spoed buitenschroefdraad
24 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
EN 22568
Diameter
30 mm
Dikte
11 mm