Eriks
GUHRING

GUHRING Snijkussen 00185 EN 22568 HSS UNF 3/4

  • ERIKS:11970977
  • Fabrikant:4031093009294
Image 1
Opslaan in lijst

€ 123,53/ stukexcl. btw

€ 149,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
UNF
Draadmaat
3/4 in
Spoed buitenschroefdraad
16 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
EN 22568
Diameter
45 mm
Dikte
14 mm