Eriks
GUHRING

GUHRING Snijkussen 00185 EN 22568 HSS UNF 1/2

  • ERIKS:11970974
  • Fabrikant:4031093009263
Image 1
Opslaan in lijst

€ 91,07/ stukexcl. btw

€ 110,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
UNF
Draadmaat
1/2 in
Spoed buitenschroefdraad
20 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
EN 22568
Diameter
38 mm
Dikte
10 mm