Eriks
GUHRING

GUHRING Snijkussen 00182 EN22568 HSS UNC 7/16-14

  • ERIKS:11970951
  • Fabrikant:4031093008921
Image 1
Opslaan in lijst

€ 80,25/ stukexcl. btw

€ 97,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
UNC
Draadmaat
7/16 in
Spoed buitenschroefdraad
14 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
EN 22568
Diameter
30 mm
Dikte
11 mm