Eriks
GUHRING

GUHRING Snijkussen 00182 EN22568 HSS UNC 5/16-18

  • ERIKS:11970949
  • Fabrikant:4031093008907
Image 1
Opslaan in lijst

€ 62,25/ stukexcl. btw

€ 75,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
UNC
Draadmaat
5/16 in
Spoed buitenschroefdraad
18 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
EN 22568
Diameter
25 mm
Dikte
9 mm