Eriks
GUHRING

GUHRING Snijkussen 00182 EN 22568 HSS UNC 5/8-11

  • ERIKS:11970953
  • Fabrikant:4031093008952
Image 1
Opslaan in lijst

€ 124,44/ stukexcl. btw

€ 150,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
UNC
Draadmaat
5/8 in
Spoed buitenschroefdraad
11 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
EN 22568
Diameter
45 mm
Dikte
18 mm