Eriks
GUHRING

GUHRING Snijkussen 00182 EN 22568 HSS UNC 1/4-20

  • ERIKS:11970948
  • Fabrikant:4031093008891
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,19/ stukexcl. btw

€ 64,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
UNC
Draadmaat
1/4 in
Spoed buitenschroefdraad
20 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
EN 22568
Diameter
20 mm
Dikte
7 mm