Eriks
GUHRING

GUHRING Snijkussen 00182 EN 22568 HSS UNC 1/2-13

  • ERIKS:11970952
  • Fabrikant:4031093008938
Image 1
Opslaan in lijst

€ 82,99/ stukexcl. btw

€ 100,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
UNC
Draadmaat
1/2 in
Spoed buitenschroefdraad
13 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
EN 22568
Diameter
38 mm
Dikte
14 mm