Eriks
GUHRING

GUHRING Snijkussen 00176 EN 24231 HSS BSP G3/4

  • ERIKS:11970933
  • Fabrikant:4031093008488
Image 1
Opslaan in lijst

€ 147,80/ stukexcl. btw

€ 178,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
3/4 in
Spoed buitenschroefdraad
14 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
EN 24231
Diameter
55 mm
Dikte
16 mm