Eriks
GUHRING

GUHRING Snijkussen 00176 EN 24231 HSS BSP G1-1/4

  • ERIKS:11970936
  • Fabrikant:4031093008525
Image 1
Opslaan in lijst

€ 359,29/ stukexcl. btw

€ 434,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1.1/4 in
Spoed buitenschroefdraad
11 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
EN 24231
Diameter
75 mm
Dikte
20 mm