Eriks
GUHRING

GUHRING Snijkussen 00175 EN 24231 HSS BSP G1/8

  • ERIKS:11970919
  • Fabrikant:4031093008297
Image 1
Opslaan in lijst

€ 79,39/ stukexcl. btw

€ 96,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1/8 in
Spoed buitenschroefdraad
28 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
EN 24231
Diameter
30 mm
Dikte
11 mm