Eriks
GUHRING

GUHRING Snijkussen 00175 EN 24231 HSS BSP G1/4

  • ERIKS:11970920
  • Fabrikant:4031093008303
Image 1
Opslaan in lijst

€ 85,64/ stukexcl. btw

€ 103,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1/4 in
Spoed buitenschroefdraad
19 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
EN 24231
Diameter
38 mm
Dikte
10 mm