Eriks
GUHRING

GUHRING Snijkussen 00175 EN 24231 HSS BSP G1/2

  • ERIKS:11970922
  • Fabrikant:4031093008327
Image 1
Opslaan in lijst

€ 118,07/ stukexcl. btw

€ 142,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1/2 in
Spoed buitenschroefdraad
14 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
EN 24231
Diameter
45 mm
Dikte
14 mm