Eriks
GUHRING

GUHRING Snijkussen 00172 EN 22568 HSS BSW W 1/8

  • ERIKS:12060929
  • Fabrikant:4031093007870
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,72/ stukexcl. btw

€ 46,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
BSW
Draadmaat
1/8 in
Spoed buitenschroefdraad
40 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
EN 22568
Diameter
20 mm
Dikte
5 mm