Eriks
GUHRING

GUHRING Snijkussen 00162 EN 22568 HSS MF30x1,50 ISO

  • ERIKS:11970824
  • Fabrikant:4031093006415
Image 1
Opslaan in lijst

€ 209,17/ stukexcl. btw

€ 253,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
30
Spoed buitenschroefdraad
1.5 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
EN 22568
Diameter
65 mm
Dikte
18 mm